Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-UFO0015 Hängeleuchte Festmontage 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-UFO0015 Hängeleuchte Festmontage 120 W
Synergy 21 S21-LED-UFO0015 Hängeleuchte Festmontage 120 W
Synergy 21 S21-LED-UFO0015 Hängeleuchte Festmontage 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35772896
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-UFO0015
EAN/GTIN:
     4038816059994
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
AC 90-305V/50-60Hz

Dimmbar: nein

Leistung: 120 Watt

Lichtstrom: 16000 lm

Effizienz: 135lm/W

Abstrahlwinkel: 90°

CRI Ra: > 80

Lichtfarbe: kaltweiß

Kelvin: 6500K ± 10%

Arbeitstemp: -40 bis +55°C

Schutzklasse: IP65, IK10

Gewicht: 4,8Kg
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Gesamtleistung
120 W
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
16000 lm
Strahlungswinkel
90 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
90-305 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
90-305 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.