Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 4K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 4K 60Hz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 4K 60Hz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 4K 60Hz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 4K 60Hz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 4K 60Hz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 4K 60Hz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 4K 60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35876799
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2HD4K60SA
EAN/GTIN:
     0065030866217
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Schließen Sie Ihren USB-C-Computer an ein HDMI-Display an und hindern Sie Ihren Laptop-Bildschirm daran, während einer Präsentation oder Besprechung in den Ruhezustand zu wechseln

Dies ist kein gewöhnlicher Videoadapter. Ja, Sie können damit den USB-C-Port Ihres Computers mit einem HDMI-Display oder -Projektor verbinden, aber darüber hinaus verfügt er auch über einen einzigartigen Schalter zum Wechsel in den Präsentationsmodus. Wenn Sie diesen Schalter betätigen, verhindert der Adapter, dass Ihr Computer den Bildschirmschoner startet oder in den Ruhemodus schaltet. Der Adapter sorgt dafür, dass Ihr Bildschirm immer eingeschaltet bleibt. Damit ist er der perfekte USB-C-Videoadapter für Präsentationen oder Besprechungen.

Fesseln Sie Ihr Publikum mit Ihrer Präsentation

Wenn Sie eine Präsentation halten, liegt Ihr Ziel darin, sich mit Ihrem Publikum zu befassen, nicht mit Ihrem Computer. Falls Sie es jedoch versäumen, Ihre Maus rechtzeitig zu bewegen oder Ihre Energieeinstellungen anzupassen, schaltet Ihr Bildschirm aufgrund von Inaktivität ab, während Sie sich Ihrem Publikum zuwenden. Dies kann eine große Ablenkung darstellen, wenn Sie versuchen, die Aufmerksamkeit auf die Botschaft zu lenken, die Sie vermitteln möchten.

Dieser Adapter verhindert Bildschirmunterbrechungen mithilfe des Präsentationsmodus, einer einzigartigen Funktion, die automatisch gelegentliche Mauszeigerbewegungen auslöst. So hindert er die Energieeinstellungen Ihres Computers daran, Ihre Präsentation zu unterbrechen. Er ist perfekt für das Teilen von Websites, Zeichnungen, Tabellen, PDFs oder Diaschauen während Ihrer Besprechung.

Schalten Sie den Präsentationsmodus ein oder aus 

Je nach Anwendung, können Sie den Präsentationsmodus ein- oder ausschalten. Schalten Sie ihn ein, wenn Sie im Besprechungsraum sind und möchten, dass Ihr Bildschirm eingeschaltet bleibt, und schalten Sie ihn aus, wenn Sie den Adapter an Ihrem Arbeitsplatz oder Ihrem Hot Desk im Büro verwenden, sodass die ursprünglichen Energieeinstellungen Ihres Computers in Kraft treten. Die Nutzung des Kippschalters ist einfach und erspart Ihnen die Mühe, konstant Anpassungen an den Einstellungen Ihres Betriebssystems vornehmen zu müssen. 

Problemlose Einrichtung und Bedienung an Mac und PC

Um die einfache Bedienung und Installation zu gewährleisten, wird dieser einzigartige Adapter nativ von Windows- und Mac-Computern unterstützt. Schließen Sie den Adapter einfach über den vielseitigen USB Type-C-Port Ihres Computers an. Der USB-C-Stecker ist umkehrbar, sodass Sie ihn immer gleich beim ersten Versuch korrekt anschließen. Das erspart Ihnen Mühe und Ablenkung durch wiederholte Versuche, Ihren Laptop an ein Display oder einen Projektor anzuschließen.

Unterstützt 4K-Auflösung bei 60 Hz

Mit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen der USB Type-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um mit ihrem HDMI 2.0-Display herausragende UHD-4K-Qualität bei 60 Hz auszugeben. Dadurch wird das Multitasking erleichtert, während Sie mit den ressourcenintensivsten Anwendungen überhaupt arbeiten.

Mit diesem Adapter erhalten Sie eine Ausgabeauflösung von bis zu 3840 x 2160p bei 60 Hz. Dies eignet sich ideal für Einsatzgebiete mit hoher Auflösung, wie die Wiedergabe von 4K-Videos. Zudem ist der Adapter abwärtskompatibel mit 1080p-Displays. Somit eignet er sich ideal als Reisezubehör, mit dem Sie die Anschlussfähigkeit an sämtliche im Besprechungsraum verfügbare Displays oder Projektoren gewährleisten.

Der CDP2HD4K60SA wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweis: Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen, um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.

The StarTech.com Advantage

- Der Präsentationsmodus sorgt dafür, dass Ihr Videoausgang nicht durch die Energieeinstellungsmodi Ihres Computers unterbrochen wird
- Schalten Sie mit dem einfach zu verwendenden Kippschalter den Präsentationsmodus ein oder aus und ersparen Sie sich so die Mühe, Energieeinstellungen anpassen zu müssen
- Funktioniert auf Mac- und Windows-Computern
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
7 m
HDMI-Version
2.0
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.095 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
28 g
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
67 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.