Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO PASSA GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO PASSA GU10 LED
EGLO PASSA GU10 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35959586
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95377
EAN/GTIN:
     9002759953775
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur, Eingang, Funktional, Garage, Waschküche, Wohnzimmer, Terrasse, Abstellkammer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
919 g
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.6 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
240 lm
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.