Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Basic Deckenbeleuchtung E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Basic Deckenbeleuchtung E27 60 W
RZB Flat Basic Deckenbeleuchtung E27 60 W
RZB Flat Basic Deckenbeleuchtung E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36132307
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     211355.002.3.19
EAN/GTIN:
     4010319928366
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Lichtleistung
490 lm
Strahlungswinkel
180 °
Beleuchtungseffizienz
11 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
124 mm
Gewicht
2930 g
Durchmesser
420 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
46 W
AC Eingangsfrequenz
0 - 60 Hz
Eingangsspannung
0 - 250 V
AC Eingangsspannung
0 - 250 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.