Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Industriesauger
>
Artikel
Nilfisk ATTIX 751-0H Blau, Grau, Edelstahl 70 l 1200 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-36152152
Hersteller:
Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
302001519
EAN/GTIN:
4005337064202
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
605 mm
Höhe
970 mm
Gewicht
25000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
70 l
Container Kapazität (Staub)
70 l
Luftstrom
60 l/s
Vakuum
23 kPa
Ventilationsdruck (max)
230 mbar
Kabellänge
7.5 m
Geräuschpegel
57 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken
Aktivierung von Elektrowerkzeugen
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau, Edelstahl
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Staubklasse
H
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Behältermaterial
Edelstahl
Automatischer Ein/Aus-Schalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Industriestaubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
bodensauger attix
,
boden staubsauger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.034,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,41*
€ 1.386,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,09*
€ 1.360,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,15*
€ 1.280,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,83*
€ 1.254,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,54*
€ 1.231,10
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Big Bag für ASBEST-Bruch-Entsorgung, 90 x 90 x 110 cm, 1000 kg, oben Schürze
k.A.
173997
ab € 118,68*
Zubehör
Microfilterelement für Sicherheitssauger S 560-Asbest
Nilfisk-ALTO
137983
ab € 182,43*
Zubehör
Nilfisk Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5
Nilfisk-ALTO
63213
ab € 172,36*
Zubehör
Nilfisk SicherheitsFiltersack (VPE 5) ATTIX/IVB 7
Nilfisk-ALTO
302001486
ab € 93,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen