Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 965-0H/M SD X Schwarz, Blau, Edelstahl 50 l 2400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 965-0H/M SD X Schwarz, Blau, Edelstahl 50 l 2400 W
Nilfisk ATTIX 965-0H/M SD X Schwarz, Blau, Edelstahl 50 l 2400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36152153
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302002903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
990 mm
Gewicht
45000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
50 l
Container Kapazität (Staub)
50 l
Luftstrom
120 l/s
Vakuum
25 kPa
Ventilationsdruck (max)
250 mbar
Kabellänge
10 m
Anzahl der Motoren
2
Geräuschpegel
67 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken
Aktivierung von Elektrowerkzeugen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Staubklasse
H
Tragegriff(e)
Ja
Behältermaterial
Edelstahl
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.268,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.521,24*
€ 3.000,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.489,77*
€ 2.962,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.363,61*
€ 2.812,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.305,78*
€ 2.743,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.268,96*
€ 2.700,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.