Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX Multilinienlaser X3G grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX Multilinienlaser X3G grün
Stanley FATMAX Multilinienlaser X3G grün
Stanley FATMAX Multilinienlaser X3G grün
Stanley FATMAX Multilinienlaser X3G grün
Stanley FATMAX Multilinienlaser X3G grün
Stanley FATMAX Multilinienlaser X3G grün
Stanley FATMAX Multilinienlaser X3G grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36187051
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT1-77356
EAN/GTIN:
     3253561773563
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
stanley kreuzlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4,5/8 "
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Betriebszeit
24 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Merkmale
Maximale Reichweite
35 m
Levelling Präzision (±)
0.3 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Maximale Reichweite (mit Empfänger)
50 m
Selbstnivellierend
Ja
Anzahl der Laserlinien
3
Farbe des Laserbeams
Grün
Laserklasse
2
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,77*
€ 638,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,70*
€ 631,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 530,69*
€ 631,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,62*
€ 612,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,84*
€ 598,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,78*
€ 586,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
FMHT1-74267
ab € 87,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.