Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Technology E5800f Disk-Array 192 TB Rack (4U) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promise Technology E5800f Disk-Array 192 TB Rack (4U) Edelstahl
Promise Technology E5800f Disk-Array 192 TB Rack (4U) Edelstahl
Promise Technology E5800f Disk-Array 192 TB Rack (4U) Edelstahl
Promise Technology E5800f Disk-Array 192 TB Rack (4U) Edelstahl
Promise Technology E5800f Disk-Array 192 TB Rack (4U) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36195391
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40E58F00010003
EAN/GTIN:
     704118111060
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Hohe Leistung, hohe Verfügbarkeit

Die VTrak E5000-Reihe ist eine erschwingliche Fibre-Channel-auf-SAS-Hochleistungslösung, die eine hohe Zuverlässigkeit und fortschrittliche Funktionen auf Enterprise-Niveau bietet. Mit vier 16 Gbit/s Fibre-Channel-Anschlüssen und zwei 12 Gbit/s SAS-Anschlüssen je Controller zum Anschließen der Host- und Speichererweiterung eignet sich die E5000-Reihe perfekt für alle Anwendungen, die eine besonders hohe Bandbreite erfordern. Die E5000-Serie kann bis zu 542.100 IOPS-Befehle beim Auslesen (Read) und bis zu 111.686 IOPS-Befehle beim Beschreiben (Write) ausgeben. Bei sequenziellen Zugriffen kann sie Durchsatzraten von 12 Gigabyte beim Auslesen (Read) und von 5,3 Gigabyte beim Beschreiben (Write) erzielen. Vollständig redundante Komponenten wie Active-Active-Controller, -Netzteile und -Lüftereinheiten sorgen auch in unvorhergesehenen Situationen für eine optimale Datenverfügbarkeit. Die VTrak E5000-Reihe ist ein wahrhaft komplett ausgestattetes Speichersystem der Enterprise-Klasse, das sich für Geschäftsumgebungen sämtlicher Größen eignet.

Data Center Ready – bereit für den Einsatz in Rechenzentren

Die VTrak E5000-Reihe ist vollständig mit 6-Gbit/s-SAS/SATA-Geräten kompatibel. Dadurch können die Anwender SAS/SATA-Festplatten und SSD-Speicher mit 6 Gbit/s und 12 Gbit/s nutzen. Die effizienten Netzteile bieten eine Leistungseffizienz von bis zu 90 % und senken die Gesamtbetriebskosten durch Stromeinsparungen, eine reduzierte Wärmeabgabe und geringere Kühlkosten.
Die Flash-Arrays der E5000-Reihe sorgen bei zentralen Enterprise-Anwendungen, die Übertragungsraten mit hoher Geschwindigkeit und reduzierter Latenz erfordern, für eine optimierte Geschwindigkeit. Dank ihrer Intel Multi-Core Broadwell-DE-basierten Architektur können sie genügend Rechnerleistung bereitstellen, mit der sich entsprechend hohe Übertragungsraten pro Zeile sowohl bei 16-Gbit/s-Fibre-Channel-Frontend- als auch bei 12-Gbit/s-SAS-Backend-Schnittstellen erzielen lassen.

Cloud Ready – bereit für den Einsatz in der Cloud

Da die Verbraucher und Unternehmen immer mobiler werden und jederzeit und überall eine Möglichkeit für den Datenzugriff, die Datenabfrage und die Datenverteilung benötigen, müssen die Daten stets geschützt werden.
Die E5000-Reihe bietet die Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit, mit der sich die Anforderungen von Rechenzentren, Hyperscale- und Hochleistungsdatenverarbeitungsanwendungen erfüllen lassen, die ein Höchstmaß an Flexibilität und ein kostengünstiges mehrstufiges Speichermanagement erfordern.

VMware Ready – bereit für die Array-Integration mit VMware

Die VTrak E5000-Reihe ist bereit, um es in der virtualisierten IT-Umgebung von heute mit jeder Herausforderung aufzunehmen und dafür mit VMware vSphere, Citrix XenServer und Microsoft Hyper-V zertifiziert. Außerdem unterstützt die VTrak E5000-Reihe VMWare VAAI, die den Ressourcenverbrauch auf VMWare vSphere ESXi-Hosts reduziert.
Das sorgt bei speicherintensiven Vorgängen wie dem Klonen und sicheren Löschen/Überschreiben von Speicherarrays für eine erheblich bessere Leistung.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100-240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Geräteklasse
Großunternehmen
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Edelstahl
LED-Anzeigen
Ja
Geräuschpegel
55 dB
Zertifizierung
GreenPC, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Fibre Channel-Funktionen
Ja
Serielle Schnittstelle
RS-232
Externer Management-Port
RJ-45 (Gigabit)
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
24
Gesamte installierte Speicherkapazität
192 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Speicherkapazität
8000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
446.7 mm
Tiefe
507 mm
Höhe
174.4 mm
Gewicht
49600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.624,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.942,33*
€ 20.161,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.875,58*
€ 20.081,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.645,16*
€ 19.807,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.624,88*
€ 19.783,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.