| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-36197663 Herst.-Nr.: UC10KM-AT EAN/GTIN: 4710423772687 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der UC10KM ist ein Signalkonverter mit einem 90 cm langen Kabel. Er kann das Signal von PS/2-Geräten (Tastaturen und Mäuse) in ein USB-Signal umwandeln. Das Gerät unterstützt zahlreiche Betriebssysteme und ist so für nahezu alle Anwender flexibel einsetzbar.
1x UC10KM Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.9 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 2x 6-p Mini-DIN | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | ![](/p.gif) | Breite des Versandkartons | 212 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 350 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 60 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 20 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 130 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 230 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 68 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Diodenstecker Adapter, DIN Kabel, DIN-Stecker, KVM Kabel, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, adapter din usb, adapter din, aten kvm kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |