Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Chieri LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Chieri LED
Konstsmide Chieri LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36248668
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7972-370
EAN/GTIN:
     7318307972375
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Chieri Wandleuchte anthrazit H-Power LED
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Lichtstil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
463 g
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7853-370
ab € 48,33*
Ähnlich
Konstsmide
7854-370
ab € 51,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.