Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Monza LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Monza LED
Konstsmide Monza LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36248693
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7900-310
EAN/GTIN:
     7318307900316
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandleuchte Monza silbergrau
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Oberfläche
Form
Rund
Lichtstil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
625 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7900-800
ab € 56,51*
Ähnlich
Konstsmide
7907-310
ab € 29,77*
Ähnlich
Konstsmide
7908-310
ab € 26,49*
Ähnlich
Konstsmide
7932-310
ab € 76,92*
Ähnlich
Konstsmide
7943-310
ab € 62,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.