Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 26119204 Rack Zubehör Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 26119204 Rack Zubehör Blindplatte
Schroff 26119204 Rack Zubehör Blindplatte
Schroff 26119204 Rack Zubehör Blindplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36319751
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26119204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
  • 19"-Frontplatte (Blindblende) 1 HE, 3 mm dick
  • RAL 7021 schwarzgrau
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
177 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Merkmale
Typ
Blindplatte
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.