Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TWK7203 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TWK7203 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK7203 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK7203 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK7203 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK7203 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK7203 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK7203 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK7203 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK7203 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK7203 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK7203 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36500693
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TWK7203
EAN/GTIN:
     4242002901923
Suchbegriffe:
Bosch Wasserkocher
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
Am Morgen soll alles perfekt sein: Komfort, Design und das Tee-Aroma.
- TemperatureControl7: Für perfektes Tee-Aroma können Sie 7 Temperatureinstellungen von 70°C bis kochend auswählen.
- KeepWarm Function: Hält bis zu 30 min auf der gewünschten Temperatur
- Reduzierte Oberflächentemperatur durch doppelwandiges Edelstahl-Gehäuse
- TouchControl operation: Praktisches Touch-Display für die einfache Bedienung. Durch leichte Berührung der Oberfläche der Basisstation können alle Funktionen aktiviert werden.
- 1.7 l Fassungsvermögen

7 unterschiedliche Temperatureinstellungen
Perfekt für Teeliebhaber, denn dank der richtigen Temperatur für jede Tee-Sorte genießen Sie volles Tee-Aroma. Je nach Bedarf können 7 Temperatureinstellungen von 70°C, 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 95°C und 100°C ausgewählt werden. Die Anzeige leuchtet bei der jeweils erreichten Temperatur auf und der Tee kann bei der exakten Temperatur sein Aroma voll entfalten.

TouchControl
Genießen Sie den Komfort, den Sie von Ihrem Smartphone gewohnt sind, auch bei Ihrem Wasserkocher. Dank des praktischen Touch-Displays können Sie alle Funktionen wie An/Aus, Temperaturauswahl und Keep-Warm ganz einfach aktivieren, indem Sie die Oberfläche der Basisstation leicht berühren, mit dem Finger über die Fläche wischen und so Ihre Wunsch-Funktion auswählen.

Doppelwandiges Edelstahl Gehäuse
Sicher mehr Komfort dank hoher Qualität. Durch das doppelwandige Edelstahl-Gehäuse heizt sich die Oberfläche außen weniger auf, während das erhitzte Wasser im Gerät länger warm bleibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Energie
Leistung
1850 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximale Eingangsleistung
2200 W
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.8 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Berührung
Anzahl der Temperatureinstellungen
7
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Vorprogrammierte Temperaturen
Ja
Heizelementmaterial
Edelstahl
Doppelwand
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2100 g
Weitere Suchbegriffe: bosch wasserkocher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.