Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Acryl Gesso, Schwarz 812, 100 ml


Menge:  Tuben  
Produktinformationen
Marabu Acryl Gesso, Schwarz 812, 100 ml
Marabu Acryl Gesso, Schwarz 812, 100 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511312
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     120450812
EAN/GTIN:
     4007751593405
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Gesso rocks! Grundierung und nützlicher Helfer bei Mixed Media und Art Journaling

Feine, hochdeckende, schwach saugende Acryl-Grundierung auf Wasserbasis. Marabu Gesso schafft eine feine Oberfläche für einen glatten Auftrag und eine gute Haftung von Farben und Medien. Mit Wasser verdünnbar und mit Acrylfarben einfärbbar.

- auf Wasserbasis
- wasserfest
- lichtecht
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Röhre
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Schwarz
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 18.000 Tuben
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Tuben
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Tuben
€ 3,76*
€ 4,47
pro Tube
ab 12 Tuben
€ 3,73*
€ 4,44
pro Tube
ab 30 Tuben
€ 3,55*
€ 4,22
pro Tube
ab 60 Tuben
€ 3,44*
€ 4,09
pro Tube
ab 120 Tuben
€ 3,32*
€ 3,95
pro Tube
ab 18000 Tuben
€ 2,67*
€ 3,18
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.