Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Bloom Vase Konisch geformte Vase Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Bloom Vase Konisch geformte Vase Glas Transparent
LEONARDO Bloom Vase Konisch geformte Vase Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511540
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     073743
EAN/GTIN:
     4002541737434
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
Glas-Windlicht
Bunter Frischekick! So farbenfroh wie die Blumenwelt im Frühjahr ist die Serie bloom: mit Vasen, Windlichtern, Schalen und Tischlichtern blüht Ihr Zuhause wunderbar auf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
221 mm
Breite
144 mm
Tiefe
144 mm
Merkmale
Form
Konisch geformte Vase
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Innenfarbe
Transparent
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Kollektion
Bloom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.