Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Column Vase Vase in quadratischer Form Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Column Vase Vase in quadratischer Form Transparent
LEONARDO Column Vase Vase in quadratischer Form Transparent
LEONARDO Column Vase Vase in quadratischer Form Transparent
LEONARDO Column Vase Vase in quadratischer Form Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511547
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     014137
EAN/GTIN:
     4002541141378
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Inspiration durch schlichte Einfachheit! Die vielleicht schönste Art, Blumen zu präsentieren, ist es der Pflanze ihren Raum zu geben. Mit diesen Kastenvasen zeigen sich Ihre Blumen in der ganzen Pracht und Schönheit. Mit verschiedenen Größen kann man wunderbare Dekos zusammenstellen.

- quadratische Grundform mit schwerem Eisboden
- geeignet als Solitärvase oder in Gruppen
- für größere Blumen, z.B. langstielige Rosen
- Größe (B/H/T): 105/300/105mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Merkmale
Form
Vase in quadratischer Form
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, blumenvase höhe 30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.