Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Bloom Kerzenständer Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Bloom Kerzenständer Glas Transparent
LEONARDO Bloom Kerzenständer Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511598
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     073744
EAN/GTIN:
     4002541737441
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Bunter Frischekick! So farbenfroh wie die Blumenwelt im Frühjahr ist die Serie bloom: mit Vasen, Windlichtern, Schalen und Tischlichtern blüht Ihr Zuhause wunderbar auf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Form
Rund
Winddicht
Ja
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
176 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.