Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar pure Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teller, Pappe "pure" eckig 21,5 cm x 29 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 21,5 cm x 29 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 21,5 cm x 29 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 21,5 cm x 29 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 21,5 cm x 29 cm weiss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511619
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP11086
EAN/GTIN:
     4002911110867
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Abmessungen: 21,5 x 29 cm
- aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert
- kompostierbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
215 mm
Gewicht
22.3 g
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
5592.3 g
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
225 mm
Versandkartonslänge
285 mm
Versandkartonshöhe
305 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
5832.3 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
4002911210864
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rechteckig
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC, TÜV
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (€ 0,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,14*
€ 33,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,34*
€ 32,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.