Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar pure Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teller, Palmblatt "pure" eckig 25,5 cm x 25,5 cm x 1,5 cm
Teller, Palmblatt "pure" eckig 25,5 cm x 25,5 cm x 1,5 cm
Teller, Palmblatt "pure" eckig 25,5 cm x 25,5 cm x 1,5 cm
Teller, Palmblatt "pure" eckig 25,5 cm x 25,5 cm x 1,5 cm
Teller, Palmblatt "pure" eckig 25,5 cm x 25,5 cm x 1,5 cm
Teller, Palmblatt "pure" eckig 25,5 cm x 25,5 cm x 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511621
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP85514
EAN/GTIN:
     4002911855140
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
56 g
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
1405.6 g
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
245 mm
Versandkartonslänge
525 mm
Versandkartonshöhe
265 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
6263 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
4002911955147
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Quadratisch
Material
Palmengewächse
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Feuerfest
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Zertifizierung
DIN EN 13432
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,25*
€ 13,388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
85506
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.