Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 1319 Auto-Beladezubehör Weicher Stiefelinnenschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 1319 Auto-Beladezubehör Weicher Stiefelinnenschuh
TRIXIE 1319 Auto-Beladezubehör Weicher Stiefelinnenschuh
TRIXIE 1319 Auto-Beladezubehör Weicher Stiefelinnenschuh
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36535081
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     1319
EAN/GTIN:
     4011905013190
  • Baumwolle/Polyester
    - Klettbänder unterhalb der Decke verhindern ein Verrutschen
    - schützt vor Schmutz und Tierhaaren
    - einfacher Ein- und Ausbau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weicher Stiefelinnenschuh
Material
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Velcro
Einfache Montage
Ja
Wasserfest
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.