Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Gulliver Auto-Haustiertransportbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Gulliver Auto-Haustiertransportbox
TRIXIE Gulliver Auto-Haustiertransportbox
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36535264
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     39871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustiertransportbox
Haustiertransporttasche
Tiertransport-Tasche
Kleintier-Transportbox
  • Kunststoff
    - von fast allen Fluggesellschaften anerkannt
    - mit verriegelbaren Schnappverschlüssen
    - mit Metalltür und Futternapf
    - 2 geräumige Ablagefächer
    - mit Griff zum Ziehen
    - Belüftungsschlitze sorgen für optimale Luftzirkulation
    - Farbe: hellgrau/dunkelgrau
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Transportbox
Stil
Auto-Haustiertransportbox
Beste Verwendung
Hund
Maximales Lastgewicht
18 kg
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Türmaterial
Metall
Verschlussart
Klickschnalle
Tragegriff(e)
Ja
Belüftung
Ja
Verschließbar
Ja
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
4700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.