Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 44323 Sicherheitsnetz/Fenstergitter für Hunde & Katzen Katze Innen & Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 44323 Sicherheitsnetz/Fenstergitter für Hunde & Katzen Katze Innen & Außen
TRIXIE 44323 Sicherheitsnetz/Fenstergitter für Hunde & Katzen Katze Innen & Außen
TRIXIE 44323 Sicherheitsnetz/Fenstergitter für Hunde & Katzen Katze Innen & Außen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36535289
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     44323
EAN/GTIN:
     4011905443232
Suchbegriffe:
Balkon-Schutznetz
Balkonschutz-Netz
Balkonschutznetz
Fenster Sicherheits Gitter
  • geknotet
    - strapazierfähig und UV-beständig
    - für innen und außen
    - Maschenweite 3 × 3 cm
    - auch für kleine Katzen
    - mit Haken, Dübeln und Befestigungsleine
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherheitsnetz
Haustiertyp
Katze
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
4000 mm
Höhe
3000 mm
Maschengröße (BxH)
30 x 30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.