| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-36535299 Herst.-Nr.: 44415 EAN/GTIN: 4011905444154 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - mit Plüsch-Bezug
- Stamm mit Natursisal umwickelt - Höhle mit Velours und Sisalkratzfläche - mit Wendekissen: Handwäsche - Liegeplatte mit abnehmbarem Kuschelbett - Kuschelbett mit Wendekissen: Handwäsche - mit Spielzeug am Band - Farbe: schwarz/lichtgrau/grau
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 540 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 440 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 900 mm | Merkmale | Typ | Turm Haustier-Bett | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Drinnen | ![](/p.gif) | Haustiertyp | Katze | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grau | ![](/p.gif) | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Material Bettabdeckung | Plüsch | ![](/p.gif) | Füllmaterial | Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |