Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Capri 1 Handtasche zum Tragen von Haustieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Capri 1 Handtasche zum Tragen von Haustieren
TRIXIE Capri 1 Handtasche zum Tragen von Haustieren
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36535371
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     39814
EAN/GTIN:
     4011905398143
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Haustiertransportbox
Haustiertransporttasche
  • Kunststoff
    - mit Tragegriff
    - Belüftungsschlitze sorgen für optimale Luftzirkulation
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Transportbox
Stil
Handtasche zum Tragen von Haustieren
Beste Verwendung
Kleintier
Maximales Lastgewicht
6 kg
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Tragegriff(e)
Ja
Belüftung
Ja
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
1200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.