Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 3938 Treppe/Rampe für Hunde & Katzen Haustierrampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 3938 Treppe/Rampe für Hunde & Katzen Haustierrampe
TRIXIE 3938 Treppe/Rampe für Hunde & Katzen Haustierrampe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36540187
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     3938
EAN/GTIN:
     4011905039381
  • Aluminium/Kunststoff
    - pfotenfreundlich und rutschfest durch gummierte Lauffläche
    - seitliche Sicherheitsschienen aus Aluminium
    - Gummierung schützt Stoßstange vor Kratzspuren
    - schont die Gelenke des Tieres
    - sehr empfehlenswert bei Rücken- und Gelenkproblemen
    - auch zur Präventivanwendung
    - zusammenklappbar
    - Gewicht 6,3 kg
    - vielseitig einsetzbar
    - einfach zu reinigen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Haustierrampe
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Zweck
Hund
Material
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Färbung
Monochromatisch
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Beschichtungsmaterial
Gummi
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Faltbar
Ja
Einfache Montage
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Länge (mm)
1550 mm
Gewicht
6300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.