Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Sicherheitsweste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Sicherheitsweste
TRIXIE Sicherheitsweste
TRIXIE Sicherheitsweste
TRIXIE Sicherheitsweste
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36540224
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     30084
EAN/GTIN:
     4011905300849
Suchbegriffe:
Hunde-Sicherheitsweste
Hunde-Warnweste
Hundesicherheitsweste
Hundewarnweste
Nicht nur in der Dunkelheit, sondern auch bei Nebel, Regen oder Schnee sind Mensch und Tier oft schwer erkennbar. Die reflektierenden und leuchtenden Safer Life Produkte von TRIXIE verbessern die Sichtbarkeit und helfen dadurch Unfälle zu vermeiden.

- Polyester
- Paspeln und Pfotenmotiv reflektierend
- mit Klettverschlüssen
- Farbe: neongelb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Halsumfangreichweite
50 - 73 cm
Bauchumfangreichweite
72 - 95 cm
Lieferumfang
Anzahl
1
Material
Hauptgewebe
Polyester
Design
Größe
XL
Produktfarbe
Gelb
Färbung
Abbildung
Verschlussart
Velcro
Reflektierende Elemente
Ja
Waschen
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.