| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-36540234 Herst.-Nr.: 1958 EAN/GTIN: 4011905019581 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ces produits TRIXIE sont faciles et rapides à utiliser pour le soin et la protection des griffes et des pattes.
- aus strapazierfähigem Polyester - mit Vinylrücken und -sohle - unterstützt die Heilung von Verletzungen - senkt das Infektionsrisiko - mit praktischem Klettverschluss, ab Größe M mit 2 Klettverschlüssen - Farbe: schwarz Weitere Informationen: Merkmale | Größe | L | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Sohlenmaterial | Gummi | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Hunderasse | jede Rasse | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Draußen | ![](/p.gif) | Verschlussart | Velcro | ![](/p.gif) | Rutschfest | Ja | ![](/p.gif) | Waschbar | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Waschtemperatur | 40 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |