Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Pfotenschutz Walker Care


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Pfotenschutz Walker Care
TRIXIE Pfotenschutz Walker Care
TRIXIE Pfotenschutz Walker Care
TRIXIE Pfotenschutz Walker Care
TRIXIE Pfotenschutz Walker Care
TRIXIE Pfotenschutz Walker Care
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36540235
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     1957
EAN/GTIN:
     4011905019574
Ces produits TRIXIE sont faciles et rapides à utiliser pour le soin et la protection des griffes et des pattes.

- aus strapazierfähigem Polyester
- mit Vinylrücken und -sohle
- unterstützt die Heilung von Verletzungen
- senkt das Infektionsrisiko
- mit praktischem Klettverschluss, ab Größe M mit 2 Klettverschlüssen
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe
M
Material
Polyester
Sohlenmaterial
Gummi
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Hunderasse
jede Rasse
Empfohlene Nutzung
Draußen
Verschlussart
Velcro
Rutschfest
Ja
Waschbar
Ja
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.