Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 24643 Schale für Hunde/Katzen Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 24643 Schale für Hunde/Katzen Hund
TRIXIE 24643 Schale für Hunde/Katzen Hund
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36540259
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     24643
EAN/GTIN:
     4011905246437
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
trixie hundenapf
  • 2 Keramiknäpfe mit Halter
    - Metallhalter, pulverbeschichtet, schwarz
    - rutschfest durch Gummifüße
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Material
Keramik
Produktfarbe
Beige, Schwarz
Färbung
Abbildung
Volumen (l)
2.6 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
250 mm
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Anzahl
2
Weitere Suchbegriffe: hunde napf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.