| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-36540324 Herst.-Nr.: 2889 EAN/GTIN: 4011905028897 |
| |
|
| | |
| - Polyester
- von oben, vorne und hinten zu öffnen - mit 2 Taschen - abnehmbarer, stufenlos verstellbarer Schulterriemen - integrierte Kurzleine verhindert das Herausspringen - Netz-Einsätze sorgen für gute Luftzirkulation - Bodenplatte mit Plüsch-Bezug, herausnehmbar - Farbe: schwarz
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Weicher Haustierträger | | Stil | Handtasche zum Tragen von Haustieren | | Beste Verwendung | Hund | | Maximales Lastgewicht | 7 kg | | Ladetyp | Ober- & Vorderseitenbefüllung | | Produktfarbe | Schwarz | | Färbung | Muster | | Material | Polyester | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 260 mm | | Tiefe | 420 mm | | Höhe | 270 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |