Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 28940 Tragevorrichtung für Tiere Handtasche zum Tragen von Haustieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 28940 Tragevorrichtung für Tiere Handtasche zum Tragen von Haustieren
TRIXIE 28940 Tragevorrichtung für Tiere Handtasche zum Tragen von Haustieren
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36540327
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     28940
EAN/GTIN:
     4011905289403
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Haustiertransportbox
Haustiertransporttasche
  • aus hochwertigem Polyester
    - Reisebett und Tragetasche in einem
    - seitlich und von vorne zu öffnen
    - Abdeckung durch Reißverschluss komplett abnehmbar
    - mit 2 Taschen
    - abnehmbarer, stufenlos verstellbarer Schulterriemen
    - integrierte Kurzleine verhindert das Herausspringen
    - Netz-Einsätze sorgen für gute Luftzirkulation
    - gepolsterte Bodenplatte in Lammfell-Optik, herausnehmbar
    - Farbe: schwarz/grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Weicher Haustierträger
Stil
Handtasche zum Tragen von Haustieren
Beste Verwendung
Hund
Maximales Lastgewicht
15 kg
Ladetyp
Ober- & Vorderseitenbefüllung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Färbung
Muster
Material
Polyester
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Tiertransport-Tasche, damentasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.