| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-36542409 Herst.-Nr.: 21070006052 EAN/GTIN: 4007751632265 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiges Colorspray für alle großen und kleinen Projekte in den Bereichen Basteln & Heimwerken. Für eine gleichmäßige Oberfläche ohne Pinselspuren. Hochbrillante, seidenmatte Farben. Sehr gut deckend. Styroporfest ohne Grundierung. Extrem schnell trocknend, lichtecht, wetterfest, wischfest. Auf Acrylbasis. Ideal auch zum Schablonieren.
- hochbrillante, seidenmatte Farben - Sehr gut deckend - Styroporfest ohne Grundierung - extrem schnell trocknend, lichtecht, wetterfest, wischfest - geeignet für sehr viele Untergründe, wie z. B. Papier, Holz, - Metall, Keramik, Glas, Korb und lackierbare Kunststoffe Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 150 ml | Merkmale | Typ | Sprühfarbe | ![](/p.gif) | Farbe des Anstrichs | Blau | ![](/p.gif) | Substanz | Flüssigkeit | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Anzahl der Farben | 1 Farben | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Seidenmatt | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Keramik, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Holz |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |
![](/p.gif) | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis | ![](/p.gif) | Sonstiges | |
| | ab € 3,60* | Sonstiges | |
| | ab € 3,59* | Sonstiges | |
| | ab € 3,58* | Sonstiges | |
| | ab € 3,60* | Sonstiges | |
| | ab € 3,59* | Sonstiges | |
| | ab € 3,58* | Sonstiges | |
| | ab € 3,59* | Sonstiges | |
| | ab € 3,59* | Sonstiges | |
| | ab € 3,59* | Sonstiges | |
| | ab € 3,57* | Sonstiges | |
| | ab € 3,58* | Sonstiges | |
| | ab € 3,59* | Sonstiges | |
| | ab € 3,59* | Sonstiges | |
| | ab € 3,95* | Sonstiges | |
| | ab € 3,58* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|