Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Butterdose Ciao


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Butterdose Ciao
LEONARDO Butterdose Ciao
LEONARDO Butterdose Ciao
LEONARDO Butterdose Ciao
LEONARDO Butterdose Ciao
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36563146
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     063690
EAN/GTIN:
     4002541636904
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose
Diese klare und schlichte Butterdose überzeugt durch Funktionalität und einen attraktiven Preis.

- aus massivem Klarglas
- Spülmaschinengeeignet
- Größe (B/H/T): 210/71/105mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Deckelmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
71 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.