Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Fusion Dekorative Statue & Figur Schwarz Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Fusion Dekorative Statue & Figur Schwarz Glas
LEONARDO Fusion Dekorative Statue & Figur Schwarz Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36563185
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     081459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Abstrakte Kunst oder futuristische Dekoration? Wie man es dreht und wendet, dieses Glasobjekt ist in jedem Fall etwas besonderes und verleiht jedem Wohnambiente einen künstlerischen Touch.

- massives Farbglas mit Sockel
- futuristisch
- für Designliebhaber
- Größe (B/H/T): 165/345/80mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
345 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.