Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-TOOLS-015 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-TOOLS-015 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
CoreParts MOBX-TOOLS-015 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36596945
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-TOOLS-015
EAN/GTIN:
     5711783800286
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Typ
Öffnungswerkzeug
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.