Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 634-31260 Kabeltülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 4.5 - 5.0
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 4.5 - 5.0
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 4.5 - 5.0
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 4.5 - 5.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36623006
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     634-31260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser (min.)
4.5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
5 mm
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Schrumpftemperatur
135 °C
Zertifizierung
ELV Compiliant
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1058*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.