Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-DR 1116 Schwarz, Edelstahl, Transparent 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-DR 1116 Schwarz, Edelstahl, Transparent 350 W
ProfiCook PC-DR 1116 Schwarz, Edelstahl, Transparent 350 W
ProfiCook PC-DR 1116 Schwarz, Edelstahl, Transparent 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36648671
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501116
EAN/GTIN:
     4006160501117
Suchbegriffe:
Dörrautomat
Dörrgerät
dörrgerät
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
350 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Transparent
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Gitterroste
4
Ein-/Ausschalter
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.