Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper V330 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper V330 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Patriot Memory Viper V330 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Patriot Memory Viper V330 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Patriot Memory Viper V330 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Patriot Memory Viper V330 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36651640
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PV3302JMK
EAN/GTIN:
     814914022931
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
201 mm
Gewicht
340 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
475 mm
Höhe des Versandkartons
615 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
520 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
2 x 3.5mm
Beutel
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
95 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
2.2 m
Zertifizierung
FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.