Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 631-58279 Kabeltülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 631-58279 Kabeltülle
Hellermann Tyton 631-58279 Kabeltülle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36666051
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     631-58279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyethylen (PE)
Produktfarbe
Weiß
Kabeldurchmesser (min.)
3.5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
7.5 mm
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Schrumpftemperatur
135 °C
Zertifizierung
ELV Compiliant
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05035*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0902*
€ 0,1073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0824*
€ 0,0981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0775*
€ 0,0922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,068*
€ 0,081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,06765*
€ 0,0805
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05035*
€ 0,05992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.