Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony BRC-H800 Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony BRC-H800 Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke
Sony BRC-H800 Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke
Sony BRC-H800 Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36745736
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     BRC-H800/AC
EAN/GTIN:
     5054444000251
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
19 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
23 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Fokus
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl
2,8
Minimale Blendenzahl
4,5
Brennweitenbereich
9.3 - 111.6 mm
Naheinstellgrenze
0.08 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
1.7 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
64.6 °
Neigungswinkelbereich
-90 - 30 °
Neigunggeschwindigkeit
60 °/Sekunde
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
60 °/Sekunde
Weißabgleich
Auto, Indoor, Manuell, Outdoor
Kamera Verschlusszeit
1/10000 - 1/8 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Sphärisch
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Antenne Zunahmeniveau (max)
33 dBi
Belichtungstyp
Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
4300 g
Video
Megapixel insgesamt
20.4 MP
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
59.94 fps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.598,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.805,98*
€ 5.719,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.770,55*
€ 5.676,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.665,64*
€ 5.552,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.613,94*
€ 5.490,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.598,20*
€ 5.471,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.