Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CN75 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 480 x 640 Pixel Touchscreen 450 g Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CN75 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 480 x 640 Pixel Touchscreen 450 g Schwarz, Grau
Honeywell CN75 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 480 x 640 Pixel Touchscreen 450 g Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36780261
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CN75AQ5KC00A6101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Mitgelieferte Software
SmartSystems ScanNGo CloneNGo
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Barcode-Lesegerät
Ja
Tastaturaufbau
QWERTY
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
Class B – FCC/ICES/EN, GOST-R, FCC w/HAC, Industry Canada, A-tick (AU), NCC, IDA, ICASA, POSTEL, NTC, ETA, SIRIM, ANATEL, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Stimmenerkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Breite
80 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
169 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
4.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WAPI, WPA, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Prozessorfamilie
OMAP 4470
Prozessorhersteller
Texas Instruments
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicher
Speicherkapazität
0.002 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
ROM-Kapazität
16384 MB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
480 x 640 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LED
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.322,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,32*
€ 1.746,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,04*
€ 1.700,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,36*
€ 1.653,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,27*
€ 1.573,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.