Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CN75 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 480 x 640 Pixel Touchscreen 450 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CN75 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 480 x 640 Pixel Touchscreen 450 g Schwarz
Honeywell CN75 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 480 x 640 Pixel Touchscreen 450 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36953673
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CN75AN5KC00A6101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Honeywell-Mobilcomputer CN75 und CN75e lassen hinsichtlich der Flexibilität beim Betriebssystem wirklich keine Wünsche offen: Je nach den aktuellen Bedürfnissen des Unternehmens kann auf ein und demselben Gerät wahlweise Windows® oder Android™ zum Einsatz kommen. Dank der leistungsstarken Ausstattung mit 1,5 GHz-Multi-Engine-Prozessor mit zwei Kernen, 2 GB RAM und 16 GB Flash sind diese Geräte außerdem absolut zukunftssicher.

- Ermöglicht durch Unterstützung der Betriebssysteme Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 und Android 6.0 Marshmallow flexible Anwendungsunterstützung und migration.
- Flexible Funktechnologie sorgt für optimale Netzabdeckung und ermöglicht die Implementierung besonders kostengünstiger Routing-Strategien.
- Verträgt das Herabfallen auf Beton aus 2,4 m Höhe, 2.000 Aufschläge (Schleudertest in 1-m-Trommel) und ist mit Schutzklasse IP67 gegen das Eindringen von Regenwasser und Staub geschützt.
- Hochmoderne Barcode- Imaging-Technologie mit hoher Bewegungstoleranz für schnelles Scannen und weißer Beleuchtung mit Laserzielsystem für hohe Leseraten.
- Dank der umfassenden Kompatibilität mit Druckern, Anwendungssoftware, Kommunikationsgeräten, einer breiten Auswahl von Peripheriegeräten und Zubehör kann diese Komplettlösung in Unternehmen universell eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Tastaturaufbau
Numerisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
WEEE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Stimmenerkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Breite
80 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
169 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
GSM
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
4.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, CCX v4, TKIP, WAPI, WPA, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Prozessorfamilie
OMAP 4470
Prozessorhersteller
Texas Instruments
Eingebauter Prozessor
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicher
Speicherkapazität
0.002 GB
Flash-Speicher
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interner Speichertyp
RAM
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
480 x 640 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LED
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.323,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,87*
€ 1.715,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,77*
€ 1.714,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,73*
€ 1.671,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,91*
€ 1.632,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.323,89*
€ 1.575,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.