Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-C
>
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
>
Artikel
StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-37008898
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
TBLT34MM50CW
EAN/GTIN:
889349677049
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges KabelDieses Thunderbolt™ 3-Kabel können Sie an jeden Thunderbolt 3-Port (USB-C™) anschließen, um Videos und Daten an Ihre Thunderbolt-, USB- und DisplayPort-Geräte zu senden. Mit dem Kabel können Sie außerdem Ihre Geräte aufladen und bis zu sechs Thunderbolt 3-Geräte als Teil einer Daisy-Chain-Verbindung verknüpfen.Schnellere Datenübertragungen bei einer Verbindung mit Thunderbolt-GerätenDieses Kabel unterstützt Datenübertragungsraten von 40 Gbit/s bei einer Verbindung mit einem Thunderbolt 3-Gerät, damit Sie Foto- und Videodateien mit der vierfachen Geschwindigkeit eines USB 3.1-Kabels der zweiten Generation (10 Gbit/s) übertragen können. Beispielsweise können Sie einen 4K-Film in wenigen Sekunden übertragen. Bei einer Verbindung mit einem USB 3.1-Gerät unterstützt das Kabel Datenübertragungsraten von 10 Gbit/s.Kompatibel mit USB-CDas Thunderbolt 3-Kabel ist mit allen USB 3.1 Gen 2-Geräten vollständig kompatibel und kann zum Aufladen und Synchronisieren Ihrer Mobilgeräte verwendet werden. Sie können auch USB-C-Laptops wie Ihr MacBook Pro oder Chromebook™ und USB-C-Peripheriegeräte wie tragbare Festplatten und Dockingstationen verbinden und aufladen.Videos mit echtem 4KDas Kabel unterstützt Videos mit echtem 4K bei 60 Hz oder 5K bei 60 Hz. Das Kabel unterstützt auch DisplayPort 1.2 und ist mit bestehenden DisplayPort-Displays kompatibel. Es ist optimal geeignet zum Verbinden Ihrer Dockingstation oder Ihres Laptops mit einem Monitor mit beeindruckender Auflösung, faszinierendem Kontrast und erstaunlicher Farbtiefe für atemberaubende Details.Vielseitige LeistungsbereitstellungDieses Thunderbolt 3-Kabel liefert Strom mit bis zu 100 W zum Aufladen eines Laptops oder zur Stromversorgung eines Bildschirms sowie 15 W für Geräte mit Busversorgung wie Laufwerkgehäuse.Thunderbolt-NetzwerkDas Kabel ermöglicht Ihnen die einfache Überbrückung mehrerer Thunderbolt 3-fähiger Laptops für Peer-to-Peer-10 GbE-Netzwerke. Es ist perfekt für das Einrichten kleiner Arbeitsgruppen und für das Teilen von Peripheriegeräten, wie z. B. Druckern oder Speichergeräten geeignet. Für PC-Migrationen können Sie auch zwei Thunderbolt 3-Laptops miteinander verbinden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
221 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
32 g
Merkmale
Anschluss 1
Männlich
Anschluss 2
Männlich
Kabellänge
0.5 m
Produktfarbe
Weiß
Thunderbolt-Version
3
Datenübertragungsrate (max)
40 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
299 mm
Höhe des Versandkartons
205 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Thunderbolt-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
usb kabel c stecker auf c stecker weiss
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen