Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HmIP-SPI Kabellos Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HmIP-SPI Kabellos Zimmerdecke Weiß
Homematic IP HmIP-SPI Kabellos Zimmerdecke Weiß
Homematic IP HmIP-SPI Kabellos Zimmerdecke Weiß
Homematic IP HmIP-SPI Kabellos Zimmerdecke Weiß
Homematic IP HmIP-SPI Kabellos Zimmerdecke Weiß
Homematic IP HmIP-SPI Kabellos Zimmerdecke Weiß
Homematic IP HmIP-SPI Kabellos Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37143099
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     150587A0
EAN/GTIN:
     4047976505876
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Erkennt zuverlässig die Anwesenheit von Personen durch die Erfassung feinster Bewegungen (z. B. Handbewegung auf einer Tastatur)

Der Homematic IP Präsenzmelder ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und erkennt zuverlässig feinste Bewegungen in Innenräumen. Ist der Präsenzmelder an der Decke montiert, registriert er in einem Umkreis von bis zu 3,5 m und einem Erfassungswinkel von ca. 105° selbst kleinste Bewegungen wie beispielsweise das Tippen auf einer Tastatur. Gröbere Bewegungen werden in einem Radius bis 7 m erfasst. Darüber hinaus erkennt der integrierte Dämmerungssensor auch Veränderungen der Helligkeit. Somit kann die Beleuchtung bei Bewegungserkennung automatisch eingeschaltet werden. Der Präsenzmelder eignet sich ebenso als sensibler Sensor für die Alarmerkennung. Damit die Erkennungsempfindlichkeit auch bei hohen Raumtemperaturen erhalten bleibt, passt sich der Sensor automatisch an die jeweiligen Gegebenheiten an. Die Deckenmontage des kleinen Melders erfolgt mithilfe von Schrauben, welche mit dazu passenden Dübeln mitgeliefert werden. Ein eingebauter Sabotagekontakt verhindert nach der Montage zuverlässig ungewollte Veränderungen am Präsenzmelder, indem er direkt beim Abnehmen der Sensoreinheit eine Meldung über die Homematic IP App ausgibt. Für die Stromversorgung kommen zwei LR6-Batterien zum Einsatz, welche den Präsenzmelder für bis zu zwei Jahre mit Energie versorgen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Energieverbrauch
80 mA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
119 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
868.3 / 869.525 MHz
Distanzerfassung
7 m
Transmissionsdistanz
250 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.