Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 3964-07 Schrankteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK 3964-07 Schrankteil Grau
KRAFTWERK 3964-07 Schrankteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37214152
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964-07
EAN/GTIN:
     7612206112079
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1420 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Art der Oberfläche
Strukturierte Oberfläche
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.