| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-37340781 Herst.-Nr.: 9850034 EAN/GTIN: 4008525216148 |
| |
|
| | |
| Das Schultüten-Bastelset "Polizei" für Jungen hat einen 6-eckigen Schultütenzuschnitt aus 260 g/qm starker 3D-Color-Wellpappe in der Farbe Schwarz. Die Schultüte hat im gebastelten Zustand eine Höhe von 68 cm und einen Durchmesser von 20 cm. Das Bastelset enthält das komplette Bastelmaterial und eine ausführliche Bastelanleitung mit Vorlagebogen zum Selbstbasteln und freien Gestalten der Schultüte mit Polizeiwagen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Maximaler Durchmesser | 200 mm | | Länge (mm) | 680 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Empfohlenes Geschlecht | Junge | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Färbung | Abbildung | | Material | Papier | | Form | Hexagonal | | Verschlussart | Tape |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |