Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HD650 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA HD650 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Karbon
ADATA HD650 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37424212
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD650-4TU31-CBK
EAN/GTIN:
     4713218460479
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die HD650 ist zurück und stärker und größer als zuvor. Ihre stoßabweisende Beschichtung und dreischichtige Konstruktion macht sie extrem robust, um Ihre Inhalte zu schützen und dabei immer cool zu bleiben. Wir bieten sie jetzt in drei Farben an: blau, schwarz und rot. Die Kapazität reicht bis 4TB, ein Meilenstein für externe Festplatten ohne externe Stromversorgung! Mit USB-3.2-Gen-1-Geschwindigkeiten und gewohnter ADATA Qualität bietet die HD650 einen großen und sicheren Speicher.

Aktuelle Hardware und Schnittstellenspezifikationen
Die SuperSpeed USB-3.2-Gen-1-Schnittstelle gewährleistet ultra-schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, die über die blaue Status-LED Anzeige überwacht werden können. Das Externe Festplatte HD650 ist vollständig mit Windows 10.x (und früheren Versionen) kompatibel.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 - Mac OS X 10.6 or later - Linux Kernel 2.6 or later</li></ul>
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
390 g
Breite
98.5 mm
Tiefe
26.7 mm
Höhe
126.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Karbon
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Schutzfunktion
Kratzresistent
LED-Anzeigen
Daten, Leistung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.