Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 001038 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Armbandbehälter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 001038 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Armbandbehälter Schwarz
Mobilis 001038 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Armbandbehälter Schwarz
Mobilis 001038 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Armbandbehälter Schwarz
Mobilis 001038 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Armbandbehälter Schwarz
Mobilis 001038 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Armbandbehälter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37517821
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     001038
EAN/GTIN:
     3700992504872
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6 "
Etui-Typ
Armbandbehälter
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
174 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.