Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio G-Shock GA-710 Armbanduhr Männlich Quarz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio G-Shock GA-710 Armbanduhr Männlich Quarz Schwarz
Casio G-Shock GA-710 Armbanduhr Männlich Quarz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37787706
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     GA-710GB-1AER
EAN/GTIN:
     4549526144646
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Sportuhr
armbanduhren herren casio
armbanduhren herren
Weitere Informationen:
Technische Details
Uhrentyp
Armbanduhr
Mechanismus-Typ
Quarz
Uhrzifferblatt-Typ
Analog- & LCD-Zifferblatt
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Stoppuhr
Ja
Stoppuhrgenauigkeit
0.01 s
Stoppuhrmesskapazität
23:59' 59.99"
Countdown-Funktion
Ja
Countdown-Timerbereich
1 - 60 min
Messeinheiten Countdown-Timer
Minute, Zweite
Kalender
Ja
Kalender-Typ
Tag
Wasserdicht bis Druck
20 ATM
Anzahl der Zeiger
2
Weltzeitfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Akkurazität
15 Sek/Monat
Snooze Funktion
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Zertifizierung
ISO 22810
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.4 mm
Tiefe
18.4 mm
Höhe
57.5 mm
Gewicht
72 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2016
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Design
Geschlecht
Männlich
Material des Uhrengehäuses
Harz
Gehäusefarbe
Schwarz
Bandmaterial
Harz
Hauptfarbe Band
Schwarz
Uhrenglas-Typ
Mineral
Gehäuseform
Rund
Hauptfarbe Zifferblatt
Gold
Produktdesign
Sport
Kratzfestes Glas
Ja
Markierungstyp
nicht numerisch
Farbe der Markierungen
Gold
Weitere Suchbegriffe: armbanduhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.