| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-37860885 Herst.-Nr.: 20001070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Einbaustrahler | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Deckenform | Quadratisch | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Schutzart | III | ![](/p.gif) | Glastyp | klar | ![](/p.gif) | Glasfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 87 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 87 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 3 mm | ![](/p.gif) | Einbauraum Tiefe | 55 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GX5.3 | ![](/p.gif) | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | Halogen | ![](/p.gif) | Lampenleistung | 50 W | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Spannung | 12 V | Energie | Energiequelle | AC | Ergonomie | Drehen | Ja | ![](/p.gif) | Schwenkbar | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Kardanische Leuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, brumberg downlight weiss 12v, einbauleuchte led, einbau-halogenstrahler 12 v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |